Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050108
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 668,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,32*
€ 898,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,20*
€ 892,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,68*
€ 877,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 393,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.