Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050106
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,27*
€ 809,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,62*
€ 796,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,37*
€ 777,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,61*
€ 754,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,20*
€ 704,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 393,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.