Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stehl. eins. begehb.m.clip-step R13 8Stu Anwendung
clip step R13 Belag Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
safe-cap Detailaufnahme
Artikel-Nr.:
     C1224-041630
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405416307
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5m, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Haushaltsleitern, Haushaltsleiter, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,125*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.