Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
Stufenstehleiter eins. begehbar 6 Stufen Anwendung
Stehleiter eins. begehb. 4 Stufen Anwendung
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
nivello Detailaufnahme angebaut
safe-cap Detailaufnahme
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-040106
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405401068
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5m, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Haushaltsleitern, Haushaltsleiter, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,125*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.