| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-033814 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405338142 |
| |
|
| | |
| - Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Die obersten beiden Sprossen aus Buche 22 x 44 mm
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung durch fest verschraubte Textilgurte
- Transportsicherung aus Kunststoff am Leiterfuß
- Stufenabstand: 230 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, holzleiter 7 sprossen, holzleiter, stufen-stehleiter 7 stufen, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Bockleiter, Bockleitern, Stufen-Stehleitern, Holzleitern, Malerleiter, Malerleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Haushaltsleiter, Haushaltsleitern, Stufen-Holzleiter, Holzstufenleiter |
| | |
| |