Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x2 + 2x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x2 + 2x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x2 + 2x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x2 + 2x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x2 + 2x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x2 + 2x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x2 + 2x3 Sprossen
Holzbelag für Vielzweckleitern 4-teilig, passend zu Best.-Nr. 031310 und 031312
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Mehrzweckleiter in Verwendung
Mehrzweckleiter in Verwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-031320
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405313200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbelag für Leitern
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
  • Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie als Arbeitsbühne (nötiges Zubehör inklusive)
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Leiter-Belagboden, haushaltsleiter munk, holzbelag für leitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Vielzweckleitern
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,145*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.