Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello-Traverse eingefahren
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
Seilzugleiter Seil Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-021316
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405213166
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter 2x16 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,50*
€ 689,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,19*
€ 671,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,07*
€ 601,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,065*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.