Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse eingefahren
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit Standard-Traverse, 2x10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     C1224-020212
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405202122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
  • Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 6m, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Schiebeleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 122,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.