Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse
Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse
Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil nivello-Traverse & clip-step R 13, 6 Stufen
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-012021
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405120211
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter
  • Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter, Stufenleiter, Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,975*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.