| |
|
| Artikel-Nr.: C1212-1891220 Herst.-Nr.: 1891220 EAN/GTIN: 4026529036944 |
| |
|
| | |
| Audio-Türsprechanlage mit Portier Modul Türstation in silber oder weiß im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus. Inhalt:-Rahmen AP 2-fach 18832xx -Türsprechmodul 18759xx -Tastenmodul mit 2 Klingeltasten und Namensschildern (beleuchtet) 18752xx -2 Wohntelefone 1763070, weiß. Netzgerät 1757301. . Farbe: silber/weiß. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Mit Infoschild: | nein | Farbe der Außenstation: | Silber | Installationstechnik: | Bus-System | Anzahl der Innenstationen: | 2 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Innenstation: | Aufputz | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 2 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 1 | Verbindung mit Smartphone möglich: | nein | Internkommunikation: | nein | Freisprechen: | nein | Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): | nein | Mit Memory-Funktion: | nein | Manuell einstellbare Kamera: | nein | Hörgerätekompatibel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2 familien, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, silber/weiß, Sprechanlage, Gebäudekommunikation |
| | |
| |