Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefeinwurfmodul, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefeinwurfmodul, weiß
Briefeinwurfmodul, weiß
Briefeinwurfmodul, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1873170
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1873170
EAN/GTIN:
     4026529035862
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Briefkasten
Abmessungen: 384.8x98 mm (BxH). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
384,5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
7 mm
Ausführung:
Briefkasten
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Weitere Suchbegriffe: Postkasten, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, briefkasten weiß, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Audiomodul, Beleuchtung, Bewegungsmelder, Bewegungsmeldermodul, Blende, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschloss, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerabdrucksensor, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türkommunikation, Funktionsmodul für Türstatio...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.