Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: T-coded


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: T-coded
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: T-coded
Artikel-Nr.:
     C1211-2616440000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2616440000
EAN/GTIN:
     04050118621501
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
Weitere Informationen:
Geschirmt:
nein
Polzahl:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsstrom In:
12 A
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Sensor-Aktor-Adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.