Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Verteiler
>
Artikel
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-2426250000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2426250000
EAN/GTIN:
04050118434354
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Digitales Ein- und Ausgangsmodul, das als Ein- oder Ausgang parametrisierbar ist. Ermöglicht den Anschluss von Sensoren und Aktoren.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
,
I/O Modul
,
Remote I/O
,
u-remote
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 435,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,56*
€ 514,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 10.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 10 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1954050000
€ 0,0981*
Zubehör
PROFINET Kabel (konfektioniert), M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 1.5 m
Weidmüller
1025950015
€ 45,66*
Zubehör
PROFINET Kabel (konfektioniert), M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Polzahl: 4, Länge: 1.5 m
Weidmüller
1044470015
€ 50,58*
Zubehör
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), M12, D-codiert, Stift, gerade, Schraubanschluss, Polzahl: 4, IP67, Schirmanschluss: Ja
Weidmüller
1892120000
€ 12,50*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, Buchse, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
2455330150
€ 31,06*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
2455200150
€ 31,49*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, Stift, 90°, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
2455240150
€ 31,44*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, Stift, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
2455220150
€ 32,20*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, Stift, 90° – Buchse, 90°, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: N
Weidmüller
2455300150
€ 53,49*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, Stift, gerade - Buchse, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschi
Weidmüller
2455260150
€ 53,71*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, Stift, gerade – Buchse, 90°, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt
Weidmüller
2455280150
€ 53,74*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 5, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Ges
Weidmüller
2455320150
€ 53,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.