Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-1938630000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1938630000
EAN/GTIN:
04032248612635
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Digitales Ein- und Ausgangsmodul, das als Ein- oder Ausgang parametrisierbar ist. Ermöglicht den Anschluss von Sensoren und Aktoren.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
AS-i-Ein-/Ausgabemodul
,
ASI-Ein-/Ausgabemodul
,
SAI-Ein-/Ausgabemodul
,
AS-i Verteiler
,
ASI-Verteiler
,
SAI-Verteiler
,
Induktiver Näherungssensor
,
Näherungsschalter induktiv
,
induktiver Näherungsschalter
,
induktiver näherungssensor
,
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
,
I/O Modul
,
Remote I/O
,
u-remote
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätemarkierung, Breite: 13.5 mm, PA 66, transparent, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
Weidmüller
1912130000
€ 1,4871*
Zubehör
Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, IP67
Weidmüller
2330260000
€ 1,29*
Zubehör
Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 8, PA 66, -20 … +90 °C, IP68
Weidmüller
1802760000
€ 1,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.