Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5DD4UG0005A20A20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1173030005
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1173030005
EAN/GTIN:
     4050118013252
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Länge:
212 MMT
Breite:
133 MMT
Höhe:
19 MMT
Gewicht:
58 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat 5m grün, patch kabel, patch-kabel 5m, Keyword 1(PROFINET Datenleitung), Keyword 2(PROFINET-Leitung), Keyword 3(Kupferkabel PROFINET-Anwendungen), Keyword 4(Signalleitung PROFINET-Anwendungen), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,06*
Zubehör
Weidmüller
1718411044
ab € 0,08114*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09079*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.