Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Gehäuse (Rundsteckverbinder), M23, Kupfer-Zink-Legierung, IP67, IP69K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-1170290000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1170290000
EAN/GTIN:
04032248962242
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Weitere Informationen:
Für Kabelaußendurchmesser:
12 mm | 7 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Umgebungstemperatur:
125 °C | -40 °C
Geschirmt:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Leergehäuse
,
M23-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
as-i kabel
,
Gehäuse
,
Steckverbindergehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 60,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, M23, Polzahl: 6, Codierung: keine
Weidmüller
1170370000
€ 5,22*
Zubehör
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, M23, Polzahl: 8, Codierung: keine
Weidmüller
1995810000
€ 8,43*
Zubehör
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Einsatz, Stift, Crimpanschluss, M23, Polzahl: 6, Codierung: keine
Weidmüller
1170350000
€ 8,17*
Zubehör
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Einsatz, Stift, Crimpanschluss, M23, Polzahl: 8, Codierung: keine
Weidmüller
1170380000
€ 8,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.