Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS SAFE-WELL® 1 Versandtasche aus Wellkarton / 166 x 268 mm / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS SAFE-WELL® 1 Versandtasche aus Wellkarton / 166 x 268 mm / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
NIPS SAFE-WELL® 1 Versandtasche aus Wellkarton / 166 x 268 mm / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
Gruppenabbildung NIPS SAFE-WELL® Versandtaschen aus Wellkarton / umweltfreundlich und recycelbar / 25 Stück gebündelt
Anwendungsbeispiel NIPS SAFE-WELL® Versandtaschen aus Wellkarton - Selbstklebeverschluss für einfaches und sicheres Verschließen
Anwendungsbeispiel NIPS SAFE-WELL® Versandtaschen aus Wellkarton - Integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen beim Empfänger
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-142610114
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     142610114
EAN/GTIN:
     4000817944791
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

NIPS SAFE-WELL® 1 Versandtasche aus Wellkarton

  • Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
  • vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut - variable Innenhöhe durch Ringsum-Rillung
  • hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Eigengewicht durch zweiseitig gedeckten Micro-Wellkarton
  • Selbstklebeverschluss für einfaches und sicheres Verschließen
  • Stanzungen für Verschlussklammern zum portosparenden Buchversand
  • integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen beim Empfänger
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm: 166 x 268
  • Innenmaße in mm: 155 x 255
  • Farbe: braun
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, nips kartonversandtasche, Versandkarton, Versandtasche, Papp-Versandtasche, knickstabile Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142611114
ab € 0,41*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142613114
ab € 0,47*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142614114
ab € 0,55*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142615114
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.