Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 40 cm x 5 m, Polyethylen (PE/ 30% Bio-PE) recyclingfähig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 40 cm x 5 m, Polyethylen (PE/ 30% Bio-PE) recyclingfähig
NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 40 cm x 5 m, Polyethylen (PE/ 30% Bio-PE) recyclingfähig
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-118750320
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     118750320
EAN/GTIN:
     4000817954783
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

NIPS LUFTPOLSTERFOLIE BIO 0,4 x 5,0 m, besteht zu 30% aus biobasierendem Polyethylen

  • schützt und polstert verlässlich und sicher
  • zum Verpacken, Versenden und Schützen empfindlicher Gegenstände
  • Wärme-/Kälteisolierend
  • hergestellt aus 30% BIO LD-PE, 70% herkömmliches LD-PE - 100% recyclingfähig
  • 2-lagig

Produktdetails:

  • Maße in m (B x L): 0,4 x 5,0
Weitere Informationen:
Material:
30% Bio LD-PE, 70% herkömmliches LD-PE
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 5mx40cm, großnoppen-luftpolsterfolie, nips luftpolsterfolie, Folie, Polsterfolie, PE-Folie, Bläschenfolie, Blasenfolie, Noppenfolie, Wickelfolie, Polstermaterial, Polyethylen, Polyäthylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118755320
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.