Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-C Desinfektionsstation 60W mit 2 Röhren für 30 m² Raumfläche, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-C Desinfektionsstation 60W mit 2 Röhren für 30 m² Raumfläche, Good Connections®
UV-C Desinfektionsstation 60W mit 2 Röhren für 30 m² Raumfläche, Good Connections®
UV-C Desinfektionsstation 60W mit 2 Röhren für 30 m² Raumfläche, Good Connections®
UV-C Desinfektionsstation 60W mit 2 Röhren für 30 m² Raumfläche, Good Connections®
UV-C Desinfektionsstation 60W mit 2 Röhren für 30 m² Raumfläche, Good Connections®
UV-C Desinfektionsstation 60W mit 2 Röhren für 30 m² Raumfläche, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-UVC-0001
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     UVC-0001
EAN/GTIN:
     4014619709977
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Die UV-C Desinfektionsstation von Good Connections® sorgt für eine umweltfreundliche UV-C Desinfektion ganz ohne Chemie und kommt in Räumen bis 30 m² Fläche zum Einsatz, egal ob in Büros, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Tagungsstätten, Hotels oder der Gastronomie. Mit Hilfe der 360° drehfähigen Rollen lässt sich die UV-C Desinfektionslampe mühelos von Raum zu Raum transportieren.

Sicherheitsabschaltung bei Bewegung
Die UV-C Desinfektionslampe von Good Connections® ist mit einem Infrarot-Bewegungssensor ausgestattet. Wird eine Bewegung erkannt, so wird der Desinfektionsvorgang unmittelbar gestoppt. Nach Verlassen des Raumes wird der Desinfektionsvorgang fortgesetzt.

Timer zur Einstellung des Desinfektionsvorgangs
Es können Desinfektionszeiten zwischen 15 Minuten und 1440 Minuten ausgewählt werden. Bei einer Raumfläche von 30 m² wird eine Mindestdauer von 30 Minuten empfohlen. Die Einschaltverzögerung beträgt 15 Sekunden, sodass der Bediener den Raum verlassen kann.

Justierbarer Lampenarm mit zwei UV-C Röhren
Der Lampenarm rastet in folgenden Winkeln automatisch ein: 15°, 30°, 45°, 75°, 90° und 135°. Für eine sichere Aufbewahrung kann der Lampenarm nach Verwendung heruntergeklappt und hinter einer Schutzabdeckung verstaut werden.

Technische Spezifikation:

- Gehäuse aus Kohlenstoffstahl
- UV-Röhrenleistung: je 30 W
- Anzahl UV-Röhren: 2 Stück
- UV-Wellenlänge: 253,7 nm
- UV-Beleuchtungsstärke: = 214 uW / cm²
- Anwendungsgebiet: Für Räume bis 30 m² Fläche
- Spannung: 230V / 110V ±10 %, Frequenz: 50/60 Hz ±10%
- Eingangsleistung: 180 VA
- Lampen einzeln schaltbar
- Seitliche Fächer zur sicheren Aufbewahrung der Lampen
- Stufenweise Einstellung des Winkels der UV-Lampen (15°/30°/45°/75°/90°/135°)
- Timer zur Einstellung der Beleuchtungszeit zwischen 15 Minuten und 1440 Minuten
- Einschaltverzögerung der UV-C Lampen beträgt 15 Sekunden

Gewicht: 10 kg

Bei dem Produkt handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt, daher ist eine Verwendung zu diesem Zwecke nicht gestattet.

Bei einer Minderung der UV-Beleuchtungsstärke von mehr als 70% oder nach 2000 Betriebsstunden sollten die UV-Röhren ausgetauscht werden. Passende UV-Röhren erhalten Sie unter der Good Connections® Artikelnummer ET-2001 / EAN: 4014619708819

Sicherheitshinweise:

UV-C-Strahlung stellt eine Gefährdung für Augen und Haut dar und kann Hautrötungen bis hin zu schweren Verbrennungen, Augen-Bindehaut- und Hornhautentzündungen hervorrufen. Beachten Sie vor Gebrauch zwingend die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.