Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 1.00 mm², 3 m, Good Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 1.00 mm², 3 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 1.00 mm², 3 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 1.00 mm², 3 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 1.00 mm², 3 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 1.00 mm², 3 m, Good Co
Artikel-Nr.:
     C1203-P1450-S030
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P1450-S030
EAN/GTIN:
     4014619710997
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
good connections kaltgerätekabel 3,...
kaltgeräte-zuleitung 3m
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: C14 (gerade)
- Anschluss 2: C15 Warmgerätebuchse (gerade)
- Kabel: H05-V2V2-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,00 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC


Farbe: Schwarz
Länge: 3 m
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.