Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good Co
Kaltgeräte-Warmgeräte-Verbindungskabel C14 (gerade) an C15 (gerade), schwarz, 0,75 mm², 2 m, Good Co
Artikel-Nr.:
     C1203-P1450-S020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P1450-S020
EAN/GTIN:
     4014619710980
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: C14 (gerade)
- Anschluss 2: C15 Warmgerätebuchse (gerade)
- Kabel: H05-V2V2-F (3G)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC


Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.