Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), w
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), w
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), w
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), w
Verlängerung Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt) an Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade), w
Artikel-Nr.:
     C1203-P0102-W100
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0102-W100
EAN/GTIN:
     4014619168750
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Anschluss 2: Schutzkontakt-Buchse Typ F (CEE 7/3, gerade) - IP44
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,50 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC


Farbe: Weiß
Länge: 10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.