Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) E2000®-APC/LC, 1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) E2000®-APC/LC, 1m, Good Connections®
Patchkabel LWL Duplex OS2 (Singlemode, 9/125) E2000®-APC/LC, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-LW-701EAL
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     LW-701EAL
EAN/GTIN:
     4014619726561
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Technische Spezifikation:

- Faserart: Singlemode 9/125
- Kategorie: OS2
- Anzahl der Fasern: 2
- Knickschutztülle: Aufgesteckt
- Steckverbindertyp Anschluss 1: E2000®
- APC-Ausführung: Ja
- Farbe Steckverbinderanschluss 1: grün
- Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex
- Farbe Steckverbinderanschluss 2: blau
- Maximale Zugkraft: 160 N
- Minimaler Biegeradius (Statisch): 10x OD
- Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 20x OD
- Kabeltyp: I-V(ZN) H
- Kabelaufbau: Duplex
- Kabel Ø: 3,0 mm
- Mantel-Farbe: gelb
- Mantelmaterial: LSZH
- Flammwidrig nach EN 50265-2-1
- Halogenfrei nach IEC60754-1
- Raucharm nach IEC61034-1
- Arbeitstemperatur: -20 – 70°C
- Lagertemperatur: -20 – 85 °C
- Kabel Konform zu Standard: IEC 60793-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.