| |
|
| Artikel-Nr.: C1203-IC06-R301 Herst.-Nr.: IC06-R301 EAN/GTIN: 4014619709786 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Serie 6 – Universell einsetzbare RJ45-Steckverbinder Die RJ45-Steckverbinder der Good Connections® Industrie-Steckverbinder Serie 6 sind modellabhängig mit verschiedenen Verschlusssystemen ausgestattet, in Metall- oder Hochleistungskunststoffgehäusen eingebettet und sorgen jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Einsatzgebiete Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik. Technische Spezifikation: - Verschlusstechnik: "Push-Pull" - Schutzklasse: IP65 / IP67 - Unbestückter Stecker mit Aussparung für RJ45 Stecker - RJ45 Stecker und Kabel nicht im Lieferumfang - Bitte verwenden Sie RJ45 Stecker ohne Rastnasenschutz - Haltbarkeit: > 500 Steckzyklen - Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C - Gehäuse-Material: Metall mit Zinklegierung (Perlhartchrom) und Hochleistungskunststoff - Versiegelung: Kieselgel / Silica Gel Steckkompatible Produkte: Metall-Ausführung mit Zinklegierung (Perlhartchrom) und Hochleistungskunststoff: - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC06-R201 / EAN: 4014619709809 - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC06-R202 / EAN: 4014619709816 - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC06-R203 / EAN: 4014619710065 Hochleistungskunststoff-Ausführung: - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC06-R301 / EAN: 4014619709786 - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC06-R302 / EAN: 4014619709830 - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC06-R303 / EAN: 4014619709793 |
| | |
| | | |
| | | |
| |