Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Steckverbinder S4 - USB 3.0 Durchführungskupplung, Buchse A beidseitig, einseitig mit Deck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Steckverbinder S4 - USB 3.0 Durchführungskupplung, Buchse A beidseitig, einseitig mit Deck
Industrie-Steckverbinder S4 - USB 3.0 Durchführungskupplung, Buchse A beidseitig, einseitig mit Deck
Industrie-Steckverbinder S4 - USB 3.0 Durchführungskupplung, Buchse A beidseitig, einseitig mit Deck
Industrie-Steckverbinder S4 - USB 3.0 Durchführungskupplung, Buchse A beidseitig, einseitig mit Deck
Artikel-Nr.:
     C1203-IC04-U304
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC04-U304
EAN/GTIN:
     4014619709700
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 4 – USB Kabel und Durchführungen mit "Bajonett"-Verschluss
Der schnell und einfach zu bedienende „Bajonett“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Kunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Die Kabelverschraubungen und die Deckel der Durchführungsbuchen sind zum Schutz vor Wasser und Staub mit Dichtungsringen aus PA66 ausgestattet.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.

Technische Spezifikation:

- USB Durchführungskupplung
- USB 3.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen
- Anschluss 1: Einbaubuchse A mit Kabelverschraubung und Kunststoffabdeckung
- Anschluss 2: Buchse A
- Verschlusstechnik: "Bajonett"
- Schutzklasse: IP65 / IP67
- Haltbarkeit: > 500 Steckzyklen
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Leiterquerschnitt: Power AWG24, Data AWG28
- Gehäuse-Material: PBT
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung (vergoldet)
- Versiegelung: PA66

Steckkompatible Produkte:

USB 2.0
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U201 / EAN: 4014619709618
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U202 / EAN: 4014619709625
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U203 / EAN: 4014619709632
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U204 / EAN: 4014619709649
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U205 / EAN: 4014619709656
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U206 / EAN: 4014619709663

USB 3.0
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U301 / EAN: 4014619709670
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U302 / EAN: 4014619709687
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U303 / EAN: 4014619709694
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC04-U304 / EAN: 4014619709700
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.