Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K @60Hz, USB Power, vergoldete Kontakte, Kupfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K @60Hz, USB Power, vergoldete Kontakte, Kupfe
Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K @60Hz, USB Power, vergoldete Kontakte, Kupfe
Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K @60Hz, USB Power, vergoldete Kontakte, Kupfe
Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K @60Hz, USB Power, vergoldete Kontakte, Kupfe
Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K @60Hz, USB Power, vergoldete Kontakte, Kupfe
Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse, 4K @60Hz, USB Power, vergoldete Kontakte, Kupfe
Artikel-Nr.:
     C1203-HDMI-AD22
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     HDMI-AD22
EAN/GTIN:
     4014619603404
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der HDMI 2.0b an DisplayPort 1.2 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der HDMI-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit dem DisplayPort-Kabel des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden Sie den Adapter mit der Signalquelle (HDMI-Buchse) sowie dem DisplayPort-Kabel des Wiedergabegerätes. Stellen Sie die Stromversorgung des Adapterkabel durch Verbinden des USB A Steckers mit einer USB-Buchse sicher. Sollte die Signalquelle über keinen freien USB-Port verfügen, so kann auch ein USB-Netzteil als Stromquelle dienen. Der Adapter kann OS unabhängig eingesetzt werden, d.h. Treiber sind nicht erforderlich.

Auflösungen bis 4K bei 60Hz
Dieser hochwertig verarbeitete Adapter unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz.

Technische Spezifikation:

- HDMI 2.0b Stecker mit USB Power an DisplayPort 1.2 Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Signalrichtung: HDMI an DisplayPort
- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel
- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Chipsatz: LT6711A
- Leistungsaufnahme (Betrieb): ca. 1000 mW
- Leistungsaufnahme (Standby): ca. 10 mW
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Mantelwerkstoff Kabel: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: ca. 0,3 m / 30 cm

Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen. Der Adapter funktioniert nur in der angegebenen Signalrichtung und nur, wenn das USB-Kabel verbunden ist und die Stromquelle genügend Strom liefert.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.