Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu
19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu
19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu
19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu
19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu
19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu
19" Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x Schutzkontakt-Buchse, ÜSS, Schalter, Aluminiu
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0087
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0087
EAN/GTIN:
     4014619506736
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Steckdosenleiste von Good Connections® mit acht Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke.

Wandmontage
Die Haltebügel lassen sich leicht abnehmen (Torx-Schrauben T10) und um 180 Grad drehen. So eignen sich die Steckdosenleisten perfekt zur Wandmontage im Serverbereich, Werkstatt, Kellerraum u.v.m.

Überspannungsschutz
Hochwertige Geräte werden dank dem integriertem Überspannungsschutz wirkungsvoll vor Überspannungen bis zu einem maximalen Ableitstrom von 6,5 kA geschützt.

Ein-/Aus-Schalter mit Schalterschutz
Der beleuchtete Ein-/Aus-Schalter besitzt eine leicht abnehmbare Kunststoffhaube. So wird ein versehentliches Abschalten im Betrieb verhindert.

Berührungsschutz
Kinder haben im Bereich eines Server- oder Netzwerkschrankes natürlich nichts zu suchen! Diese Steckdosenleiste kann selbstverständlich auch im Haushalt und vielen anderen Bereichen verwendet werden. Deshalb wurde Sie mit einem Berührungsschutz ausgestattet, damit keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Hohe Qualität
Das Gehäuse besteht aus einem vergossenem Aluminium U-Profil und ist mit Aluminium-Haltebügel ausgestattet. Die Steckdoseneinsätze sind aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff gefertigt.

Details:

- 8x 45° gedrehte Schutzkontakt-Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil
- Sicherheitsschalter beleuchtet mit Ein/-Ausschalter und Schutzdeckel
- Reset-Knopf
- Anschlusskabel 1,8 m schwarz, H05VV-F 3G, Leiterquerschnitt 1,5 mm²
- Gesamtleistung max. 16 A / 3600 W
- Erdungsanschluss auf dem Gehäuseboden
- Farbe: Silber/schwarz

Abmessungen:

- Länge: 483 mm
- Höhe: 45 mm (1HE)
- Tiefe: 50 mm
- Abstand zwischen den Montagebügeln: 460 mm +/- 10 mm (19")
- Kabellänge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.