Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x C13 Kaltgeräte-Buchse (10A), Schalter, ÜS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x C13 Kaltgeräte-Buchse (10A), Schalter, ÜS
19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x C13 Kaltgeräte-Buchse (10A), Schalter, ÜS
19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 8x C13 Kaltgeräte-Buchse (10A), Schalter, ÜS
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0074
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0074
EAN/GTIN:
     4014619666324
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Steckdosenleiste von Good Connections® mit acht 10A IEC C13-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke.

Überspannungsschutz
Hochwertige Geräte werden dank dem integriertem Überspannungsschutz wirkungsvoll vor Überspannungen bis zu einem maximalen Ableitstrom von 6,5 kA geschützt.

Ein-/Aus-Schalter mit Schalterschutz
Der beleuchtete Ein-/Aus-Schalter besitzt eine leicht abnehmbare Kunststoffhaube. So wird ein versehentliches Abschalten im Betrieb verhindert.

Hohe Qualität
Das Gehäuse besteht aus einem vergossenem Aluminium U-Profil und ist mit Aluminium-Haltebügel ausgestattet. Die IEC C13 Einsätze sind aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff gefertigt.

Details:

- 8x 10A IEC C13 Einsätze im Aluminiumprofil
- Sicherheitsschalter beleuchtet mit Ein/-Ausschalter und Schutzdeckel
- Reset-Knopf
- Anschlusskabel 1,8 m schwarz, H05VV-F 3G, Leiterquerschnitt 1,5 mm²
- Externer Erdungsanschluss vorhanden
- Gesamtleistung max. 16 A / 3500 W
- Farbe: Silber/schwarz

Abmessungen:

- Länge: 483 mm
- Höhe: 45 mm (1HE)
- Tiefe: 45 mm
- Abstand zwischen den Montagebügeln: 460 mm +/- 10 mm (19")
- Kabellänge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.