Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec
HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec
HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec
HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec
HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec
HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec
HDMI 2.1 Switch / Umschalter, 2-fach (2x Eingang und 1x Ausgang), direktional, 8K @30Hz, Good Connec
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0261
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0261
EAN/GTIN:
     4014619556441
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Mit dem kompakten HDMI 2.1 Switch von Good Connections® haben Sie immer die passende Lösung zum Anschluss von zwei HDMI-Geräten an einen Bildschirm zur Hand. Der Switch ist direktional und daher nur für folgendes Einsatzszenario geeignet:

Anwendungsszenario - 2 in / 1 out
Zwei Geräte können an einen Bildschirm angeschlossen werden. Durch Druck auf den „Select“-Button kann das gewünschte Eingangssignal ausgewählt werden. Der gewählte Eingang wird durch eine blaue LED dargestellt.

Plug & Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die HDMI-Kabel der Signalquelle(n) und Signalsenke(n) mit den HDMI-Anschlüssen des Switches. Treiber sind nicht erforderlich. Im Normalfall ist keine externe Stromversorgung notwendig. Sollten ihre vorhandenen HDMI-Geräte zu wenig Strom für den Betriebes des Switch bereitstellen, kann über das beiliegende USB Kabel die Stromversorgung sichergestellt werden.

Technische Spezifikation:

- HDMI 2.1 Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt 8K / UHD-2 (7680*4320 Pixel) bei einer Frequenz von 30Hz
- Unterstützt HDCP 2.3
- Eingang: 2x HDMI Buchse, vergoldete Kontakte
- Ausgang: HDMI Buchse, vergoldete Kontakte
- Metallgehäuse
- Signalrichtung: Direktional
- Anwendungsmöglichkeiten: 2x HDMI in 1x HDMI out

Lieferumfang: Switch, USB Stecker A an Micro B Kabel 1m, Bedienungsanleitung
Abmessungen (BxTxH): 70 x 52 x 13 mm
Gewicht: 38 g (nur Switch)

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten sollten die angeschlossenen HDMI-Kabel jeweils nicht länger als ein Meter sein.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.