Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel USB-C™ Stecker an DisplayPort 1.2 Stecker, 4K / UHD @60Hz, CU, schwarz, 1m, Good Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel USB-C™ Stecker an DisplayPort 1.2 Stecker, 4K / UHD @60Hz, CU, schwarz, 1m, Good Connec
Adapterkabel USB-C™ Stecker an DisplayPort 1.2 Stecker, 4K / UHD @60Hz, CU, schwarz, 1m, Good Connec
Adapterkabel USB-C™ Stecker an DisplayPort 1.2 Stecker, 4K / UHD @60Hz, CU, schwarz, 1m, Good Connec
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0105
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0105
EAN/GTIN:
     4014619366637
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das USB-C™ an DisplayPort Adapterkabel von Good Connections® verbindet den USB-C™ bzw. Thunderbold™ 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabooks oder Notebooks mit dem DisplayPort-Eingang ihres UHD Displays und weiteren Wiedergabegeräten, die über einen DisplayPort-Eingang verfügen. Sie können entweder ihren Bildschirm erweitern (Extended Mode) oder duplizieren (Mirror Mode).

Auflösungen bis zu 4K / UHD
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K / UHD bei 60Hz.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-C™ Buchse) mit dem DisplayPort-Anschluss des Wiedergabegeräts, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich. Ein umständliches Hantieren mit Adaptern entfällt. Durch den reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Steckers nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Kompatibilität: Alternate / Alt Mode
Bitte beachten Sie, dass die Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützen muss. Dieser ist erforderlich, um das Videosignal über die USB-C™ bzw. Thunderbold™ 3 Schnittstelle zu übertragen. Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihre Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützt, da eine Wiedergabe sonst nicht möglich ist.

Technische Spezifikation:

- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Vergoldeter DisplayPort Stecker an USB-C™ Stecker vergoldet
- DisplayPort Stecker (vergoldet) mit Verriegelungsschutz
- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen
- Signalrichtung: USB an DisplayPort
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s
- Leiterquerschnitt: Power AWG26, Data AWG32
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.