Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d
Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d
Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d
Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d
Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d
Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d
Audio Verlängerungskabel SmartFLEX, High-Quality, 3-poliger 3,5mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse, d
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0051
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0051
EAN/GTIN:
     4014619718580
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1m
klinke verlängerung
- High Quality Audio-Verlängerungskabel mit SmartFLEX Technologie
- 3,5 mm Klinkenstecker an Klinkenbuchse (3-polig, vergoldet)
- Passgenau und sichere Verbindung ohne Signalverlust
- Vollmetallanschlüsse, Kupferleiter und vergoldete Kupferkontakte

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Audiokabel hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung PVC-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und verhindert Spiralwicklung. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.

Hochwertige Materialien und Doppelschirmung
Die geschirmten Vollmetallanschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung und maximale Übertragungsqualität ohne Signalverlust oder Störgeräusche. Die Leiter des Kabels bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen und durchgängigen Doppelschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung, höhere Bruchfestigkeit und verbesserte Langlebigkeit des Kabels.

Konnektivität
Mit den SmartFLEX Audiokabel von Good Connections® können Sie vorhandene Audiokabel zwischen Smartphones, Tablets, KFZ-Soundsysteme und weitere Audiogeräten ganz einfach verlängern.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet)
- Anschluss 2: 3,5 mm Klinkenbuchse (3-polig, vergoldet)
- Vollmetallgehäuse
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC)
- PVC Mantel mit doppelter Abschirmung
- Kabeldurchmesser: 3,8 mm +/- 0,1 mm

Farbe: Dunkelblau
Länge: 1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.