Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 10m, Good C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 10m, Good C
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 10m, Good C
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 10m, Good C
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 10m, Good C
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 10m, Good C
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 10m, Good C
Artikel-Nr.:
     C1203-DP14-HDMI10
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DP14-HDMI10
EAN/GTIN:
     4014619737642
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Das DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung
Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an dem DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.2 und älteren Versionen
- HDMI 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel zu HDMI 1.4 und älteren Versionen
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort 20-poliger Stecker an HDMI 19-poliger Stecker
- DisplayPort-Stecker mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Außendurchmesser Kabel: 7,0 mm +/- 0,2 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.