Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DP-DVI3 Herst.-Nr.: DP-DVI3 EAN/GTIN: 4014619246878 |
| |
|
| | |
| Das DisplayPort an DVI Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 1920 x 1080 Pixel (Full HD) dank einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten. Anwendung: Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem DVI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer). Technische Spezifikation: - Unterstützt Auflösungen von 480p bis 1080p (Full HD) - Signalrichtung: DisplayPort an DVI - DisplayPort-Stecker inkl. Verriegelungsschutz an 24+1 DVI-D-Stecker mit Rändelschrauben - Leiterquerschnitt: AWG30 - Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU) - Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung) Farbe: Schwarz Länge: 3 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, good connections displayport adapter, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,91* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,33* | € 13,28* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 11,43* | € 16,22* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,57* | € 30,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,99* | € 39,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|