Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort an DVI-D 24+1 Stecker, Full HD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,8m, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort an DVI-D 24+1 Stecker, Full HD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,8m, G
Anschlusskabel DisplayPort an DVI-D 24+1 Stecker, Full HD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,8m, G
Anschlusskabel DisplayPort an DVI-D 24+1 Stecker, Full HD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,8m, G
Anschlusskabel DisplayPort an DVI-D 24+1 Stecker, Full HD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,8m, G
Anschlusskabel DisplayPort an DVI-D 24+1 Stecker, Full HD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,8m, G
Anschlusskabel DisplayPort an DVI-D 24+1 Stecker, Full HD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,8m, G
Artikel-Nr.:
     C1203-DP-DVI
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DP-DVI
EAN/GTIN:
     4014619300280
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das DisplayPort an DVI Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 1920 x 1080 Pixel (Full HD) dank einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem DVI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Technische Spezifikation:

- Unterstützt Auflösungen von 480p bis 1080p (Full HD)
- Signalrichtung: DisplayPort an DVI
- DisplayPort-Stecker inkl. Verriegelungsschutz an 24+1 DVI-D-Stecker mit Rändelschrauben
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.