Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (3polig), Slim-Ausführung, schwarz, 2m, Good Connection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (3polig), Slim-Ausführung, schwarz, 2m, Good Connection
Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (3polig), Slim-Ausführung, schwarz, 2m, Good Connection
Artikel-Nr.:
     C1203-AS-35V3B2
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     AS-35V3B2
EAN/GTIN:
     4014619756971
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
klinke verlängerung
Beschreibung:
3,5 mm Stereo-Stecker > 3,5 mm Stereo-Buchse
Audio Verlängerungskabel zur Verlängerung des Standard-Stereo-Kopfhörer-Kabels (3,5mm Klinkenstecker)

Technische Details:
- Farbe schwarz
- Länge 2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.