Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, 250MHz, einseitig 90° nach unten gewinkelt, grau, 2m, Good Connecti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, 250MHz, einseitig 90° nach unten gewinkelt, grau, 2m, Good Connecti
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, 250MHz, einseitig 90° nach unten gewinkelt, grau, 2m, Good Connecti
Artikel-Nr.:
     C1203-806W-020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806W-020
EAN/GTIN:
     4014619818211
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Beschreibung:
- 250 MHz
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Haube: vergossen
- Aufbau Kabel: AWG 27/7
- Vergoldete Kontaktflächen
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

- Länge: 2m
- Farbe: grau
... > Cat. 6 > gewinkelt > Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.