Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-805U-F505W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     805U-F505W
EAN/GTIN:
     4014619417827
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat 5m weiss
kat5
CAT 5e U-UTP Patchkabel



- 2 x RJ45 Stecker
- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Kategorie: CAT 5e
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- Belegung: 1:1
- Mantel: PVC
Weitere Suchbegriffe: kat5 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.