Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 5e, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-805U-F050W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     805U-F050W
EAN/GTIN:
     4014619344758
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat 5m weiss
kat5
CAT 5e Netzwerkkabel, 2xRJ45 St., UNGESCHIRMT

- ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- mit angespritzter Knickschutztülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle
Patchfelder

Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B.
unter Laminat, Wandanschlussleisten.

- Außenmaß nur 1.5mm x 6mm
- Geringer Biegeradius
- Leicht zu beschriften
- Ideal fürs Heimnetzwerk

- Länge 5m
- Farbe weiss
- Standard CAT 5e
- Schirmungsmaß U/UTP
- Innenleiter 4x2xAWG 26/7 CCA
- Isolierung PVC
- Aussendurchmesser 6mm x 1.5mm mm
Weitere Suchbegriffe: kat5 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.