Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 5m, Goo
Artikel-Nr.:
     C1203-4860-SF050B
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4860-SF050B
EAN/GTIN:
     4014619709113
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
- Hochflexibles DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapterkabel mit SmartFLEX-Technologie
- Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB), unterstützt HDCP2.2
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Soft-PVC Kabelmantel
- Signalrichtung: DisplayPort (Signalquelle) and HDMI (Signalsenke)

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX-Soft-PVC-Technologie sind diese Multimediakabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen PVC-Kabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sich das Kabel bewegt (z.B. bei Industrieanwendungen oder beweglichen Halterungen).

Auflösungen bis 4K bei 60Hz
Dieses hochwertig verarbeitete Adapterkabel unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB). Zudem wird HDR bei 4K 60Hz und einem Farbsampling 4:2:2 unterstützt.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses Adapterkabels bestehen zu 99,99 % aus sauerstofffreiem Kupfer (CU). Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet und befinden sich in einem widerstandsfähigem Aluminiumgehäuse. Der am DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz / Arretierung verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers.

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:*
- 3840*2160 @60Hz - 4:4:4 Color (DP 1.4 IN / HDMI 2.0 OUT)
- 3840*2160 @30Hz - 4:4:4 Color (DP 1.2 IN / HDMI 1.4B OUT)

Technische Daten:

- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.2 und älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB)
- DisplayPort-Stecker mit Verriegelungsschutz an HDMI-Stecker
- Stecker mit Aluminiumgehäuse
- Chipsatz: SCDH60V1, Level Shift
- Leiterquerschnitt: AWG 32/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Mantelwerkstoff: Soft-PVC
- Außendurchmesser: 5 mm +/- 0,2 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Dunkelblau
Länge: 5 m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.

* Getestet mit Quantum Data 780E Handhold Test Instrument for HDMI 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.