Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed-HDMI®-Flachkabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Speed-HDMI®-Flachkabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, 2m, Good Connections®
High-Speed-HDMI®-Flachkabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4514-F020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4514-F020
EAN/GTIN:
     4014619153206
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Dieses Kabel zeichnet sich durch seine sehr flache Bausweise aus. So kann das Kabel an schwierigen Passagen, wie enge Kabeldurchführungen order unter Teppich verlegt werden.

High Speed HDMI® with Ethernet ist der neuste HDMI Standard und unterstützt die folgenden HDMI Eigenschaften:

- Full HD 3D
- Deep Color und 4K2K bis 1080p mit einer Frequenz von 340 MHz
- HDMI-Ethernet-Channel (HEC)
- Audio-Return-Channel (ARC)

Spezifikationen:

Tonformate: 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD
Farbraum: 24 bit RGB/36 bit YUV, Deep Color 30, 36 und 48 bit RGB/YUV, xvYCC-Farbraum (IEC 61966-2-4), sYCC601, Adobe RGB, AdobeYCC601
max.Bildformat: 2160p/24Hz

(Quelle: Wikipedia)
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.