| |
|
| Artikel-Nr.: C1203-4510-DD10 Herst.-Nr.: 4510-DD10 EAN/GTIN: 4014619016709 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer oder TFT-Bildschirm. Des weiteren kann es an ein Wiedergabegerät mit HDMI angeschlossen werden und liefert so das digitale Signal für den Anschluss an einen TFT-Bildschirm mit DVI-D Eingang. - HDMI 19pol Stecker an DVI-D 18 1 Stecker - Länge 10m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi dvi kabel 10m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi |
| | |
| |