Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.2 Gen.2 (10GBit/s / 3A), Stecker A an Stecker A, CU, schwarz, 1m, Good Connecti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 3.2 Gen.2 (10GBit/s / 3A), Stecker A an Stecker A, CU, schwarz, 1m, Good Connecti
Anschlusskabel USB 3.2 Gen.2 (10GBit/s / 3A), Stecker A an Stecker A, CU, schwarz, 1m, Good Connecti
Anschlusskabel USB 3.2 Gen.2 (10GBit/s / 3A), Stecker A an Stecker A, CU, schwarz, 1m, Good Connecti
Anschlusskabel USB 3.2 Gen.2 (10GBit/s / 3A), Stecker A an Stecker A, CU, schwarz, 1m, Good Connecti
Artikel-Nr.:
     C1203-2831-AA010S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2831-AA010S
EAN/GTIN:
     4014619554690
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel 1m black
Das USB 3.2 Gen. 2 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-A Geräte, beispielsweise eine externe HDD oder einen Hub mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Ein hochwertiger Kabelaufbau sorgt für eine zuverlässige und störungsfreie Datenübertragung bis 10 Gbit/s.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses Kabels bestehen aus Kupfer (CU) und sind von einer Geflecht- und Folienschirmung umgeben. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die vernickelten Stecker zudem mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Technische Spezifikation:

- USB 3.2 Gen. 2 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB 3.2 Gen. 2 Stecker A beidseitig
- Stecker vernickelt, Kontaktflächen vergoldet
- Super-Speed, bis zu 10 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.2 Gen. 2 Standard, abwärtskompatibel
- Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Leiterquerschnitt: Power AWG23, Data AWG32
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.