Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung USB 2.0 Stecker B an Einbaubuchse B, CU, schwarz, 0,3m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung USB 2.0 Stecker B an Einbaubuchse B, CU, schwarz, 0,3m, Good Connections®
Verlängerung USB 2.0 Stecker B an Einbaubuchse B, CU, schwarz, 0,3m, Good Connections®
Verlängerung USB 2.0 Stecker B an Einbaubuchse B, CU, schwarz, 0,3m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-2511-03EB
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2511-03EB
EAN/GTIN:
     4014619459223
Suchbegriffe:
USB B Verlängerung
USB B to USB B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® ist mit einer Einbaubuchse ausgestattet. Dadurch lässt sich die USB Buchse mittels der mitgelieferten Schrauben an einer leicht zugänglichen Position befestigen.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht aus Kupfer (CU). Dies ermöglicht eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit Kupferkontakten ausgestattet.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel mit Befestigungsmöglichkeit
- Anschlüsse: USB-B Stecker an USB-B Einbaubuchse
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm +/- 0,2 mm
- Leiterquerschnitt: Power AWG28, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 0,3 m
... > USB > USB 2.0 > Einbaukabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.