Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 19mm x 50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband 19mm x 50m weiß
Gewebeband 19mm x 50m weiß
Gewebeband 19mm x 50m weiß
Gewebeband 19mm x 50m weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-712-00505
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00505
EAN/GTIN:
     4031026403915
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis
  • Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit
  • Sehr reißfest in Längsrichtung
  • In Querrichtung leicht abreißbar
  • Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden
  • Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
  • HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 80 °C
Stärke:
0.31 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeband 19mm x 50m weiß hellermanntyton, gewebe band, gewebe-band weiß, Baumwollklebeband, Elektroinstallationsmaterial, Elektroisolierband, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, Installationstechnik, Isoband, Iso-Band, Isolierband, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Textilband, Textilklebeband, Textilklebebänder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.