Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz
Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz
Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-711-10300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10300
EAN/GTIN:
     4031026548838
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Selbstverschweißendes, temperaturstabiles Mastikband
  • Schnelle, lückenlose und luftdichte Ummantelung für Kabel bis 1 kV
  • Einfach formbar an unregelmäßige Oberflächen
  • Sehr hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, Öle und Chemikalien
  • Beste Abdichtung gegen Feuchtigkeit
  • Herrvoragende Hitzebeständigkeit
  • Empfohlene Anwendung in Verbindung mit HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband für äußere Ummantelungsschicht

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
1.5 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C | 105 °C
Stärke:
3.2 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Tape
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.