Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 19mm x 20m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband 19mm x 20m schwarz
Isolierband 19mm x 20m schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-710-10300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10300
EAN/GTIN:
     4031026548555
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
  • Hohe Haftfähigkeit und besonders hohe Abriebfestigkeit
  • Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
  • Isolieren und Reparieren von Kabelmänteln und Verbindungsstellen
  • Bandstärke von 0,20 mm ermöglicht schnelleren Schichtaufbau und eine höhere Abriebfestigkeit
  • Flammhemmend gemäß UL 510 Standard

Diese PVC-Isolierbänder sind mit einem besonders starken Kleber beschichtet und für alle mechanischen und elektrischen Anwendungen bis 1 kV geeignet. Höhere Bandstärken ermöglichen einen schnelleren Schichtaufbau und eine zusätzliche, mechanische Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C | 105 °C
Stärke:
0.20 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Vulkanisierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, PVC Band, PVC Isolierband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, PVC Klebeband, PVC-Klebeband, Tape, technische Klebebänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.