Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für Thermotransferbedruckung 18X7 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für Thermotransferbedruckung 18X7 weiß
Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für Thermotransferbedruckung 18X7 weiß
Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für Thermotransferbedruckung 18X7 weiß
Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für Thermotransferbedruckung 18X7 weiß
Etiketten für die Beschriftung von Kennzeichnungsbindern/-plättchen/-schildern für Thermotransferbedruckung 18X7 weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-596-12253
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12253
EAN/GTIN:
     4031026523217
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Abmessungen passend für Kennzeichnungsbinder der IT-Serie sowie der IT-/IMP-Plättchen
  • Auch zur dauerhaften Beschriftung von Bauteilen und Geräten auf unterschiedlichsten Untergründen geeignet
  • Für gewölbte Oberflächen geeignet
  • Weiße Etiketten für exzellenten Kontrast des Druckbildes

Die Etiketten sind speziell auf die Größen der IT-Kennzeichnungsbinderreihe und IT-/IMP-Plättchen abgestimmt. Das flexible Material ermöglicht eine besonders starke Klebekraft auf den Plättchen oder Kabelbindern. Beste Druckresultate werden mit den HellermannTyton Thermotransferdruckern erzielt. Mit dieser Lösung wird eine professionelle Kennzeichnung von Schläuchen, Rohren, Kabeln und anderen Bauteilen erreicht.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
18.00 mm
Höhe:
7.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Industrielle Kennzeichnung, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Schaltschrankbeschriftung, Thermotransferetikett, Thermotransferetiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 224,02* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,23*
€ 326,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,36*
€ 318,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 264,69*
€ 314,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,91*
€ 297,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,58*
€ 286,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,02*
€ 266,58
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.161,80*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 978,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.