Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 18mmx25m blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 18mmx25m blau
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 18mmx25m blau
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 18mmx25m blau
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 18mmx25m blau
Artikel-Nr.:
     C1197-596-00701
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-00701
EAN/GTIN:
     4031026640068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
  • Kostengünstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern, kein zusätzlicher Schildträger nötig
  • Optimaler Halt auch auf unebenen Oberflächen
  • Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung
  • Drucken von kontrastreichen Texten und Barcodes
  • Bedrucken vor Ort, keine externe Beschaffung erforderlich
  • Spezielle Größen und Farben auf Anfrage erhältlich
  • TT122OUT für besondere Anforderungen an die chemische Beständigkeit der Bedruckung

Panel-Etiketten bestehen aus einem dickeren Material, welches sich durch einen speziellen Schaumstoffträger auszeichnet. Hierdurch bieten sie eine optimale Alternative zu den traditionell verwendeten gravierten Kunststoffschildern. Die blau glänzenden Etiketten sind besonders für die dauerhafte Kennzeichnung von industriellen Schaltanlagen, Datenschränken und zur generellen Gerätekennzeichnung geeignet.Erstellen Sie detailgetreue, professionelle Etiketten mit unseren Drucksystemen sowie Farbbändern.Zur problemlosen Gestaltung der Etiketten empfehlen wir die Etikettensoftware TagPrint Pro.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
18.0 mm
Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Aufkleber, Beschriftung, Betriebsmittelkennzeichnung, Etikett, Etiketten, Etiketten mit Schaumstoffträger, Gerätekennzeichnung, Industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungssysteme, Kleberschilder, Klebeschild, Paneletiketten, Panel-Etiketten, Schaltschrankbeschriftung, Schaltschrankkennzeichnung, Schaltschrankmarkierung, Schaltschrankmarkierungen, Tasterbeschriftung, Tasteretiketten, Thermotransferetiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 11,30*
€ 13,447
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,20*
€ 13,328
pro Meter
ab 125 Meter
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.169,71*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 973,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.