| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-525-00013 Herst.-Nr.: 525-00013 EAN/GTIN: 4031026165295 |
| | |
|
| | |
| - Sauberes Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger
- Stanzvorrichtung optimal auf HCR09 (HCT1) und HCR12 (HCT2) abgestimmt
- Geeignet zum Setzen von einzelnen Löchern für die Zeichenträger HCR06, HCR18 und HCR24
- 2,5 mm Durchmesser der Lochausstanzungen
- Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 oder mit entsprechenden Nieten
Zum sauberen Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger und zum individuellen Setzen von Schraub- beziehungsweise Nietlöchern sowie Befestigungslöchern für Kabelbinder empfehlen wir die Verarbeitungswerkzeuge HCT1 und HCT2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | mehrfarbig | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | nein | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbindewerkzeug, Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderpistole, Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Schrumpfschlauch, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Stanzer, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für die Kennzeichnung |
| | |
| |