Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x16-50mm², mit Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x16-50mm², mit Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x16-50mm², mit Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x16-50mm², mit Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x16-50mm², mit Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Artikel-Nr.:
     C1197-380-04016
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04016
EAN/GTIN:
     4031026548364
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Labortisch Schutzpapier
Oberflächen-Schutzpapier
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Schraubverbinder
  • Thermochromatische Punkte (grüne Punkte) als Schrumpfindikator
  • Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien
  • Hohe Witterungsbeständigkeit
  • halogenfrei
  • Verpackung im Set für eine einfache Handhabung

Die LVK-C Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE (z.B. N(A)YY, NYM, TT). Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, abdeck laborpapier, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, LVK-C, LVK-C Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, LVK-C Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren, Tyton, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpf-Set, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren, Warmschrumpfverbindungsgarniturenen, Warmschrumpfverbindungsmuffen, Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.